Beli kawat las co2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Weldtex Welding Wire Mild Steel MIG CO₂ (Kawat Las)Deskripsi:Kawat las besi SM-56 untuk pengelasan MIG/GMAW merk Weldtex. Cocok untuk pengelasan kendaraan, mesin, dan jembatan karena bisa memberikan penetrasi yang dalam pada lasan. Tersedia ukuran diameter 0.6mm. 0.8mm, 0.9mm. 1.0mm, 1.2mm. 1.6mm.
- ROHA Welding Wire CO2 Roll (Kawat Las)Deskripsi:Welding wire use to connect or join an open link between two joints in welding process.atribut:
- Size (mm): 1.2
- Weight (kg): 15
- Current Range (A): 90-250
- Certification: AWS E71T-1
- Proflex Flexible Duct Glasswool 16K (Selang Udara Fleksibel)Deskripsi:Digunakan dalam industri HVAC untuk pasokan udara, udara balik, dan transportasi udara buang di mana pendingin udara, pemanas, dan aplikasi ventilasi ada. Pekerjaan saluran semacam itu menjaga kualitas udara, kenyamanan, dan mencegah inefisiensi yang mahal. Tabung polietilen bagian dalam dengan kumparan kawat bertulang memberi kekuatan dan menjaga udara di dalam tabung.Banyak dipakai untuk menyalurkan udara dingin dan hangat (TIDAK BOLEH UNTUK PANAS seperti pembuangan asap knalpot) pada instalasi udara, AC, Dapur, dan sebagainya.atribut:
- Material: Aluminium Glasswool 16K
- Length (m): 10
- Insulation Density: 16K
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
- monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)Deskripsi:Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
- ROHA Welding Wire Roll (Kawat Las)Deskripsi:Kawat las roll untuk pengelasan di segala posisi, cocok untuk pengelasan umum.atribut:
- Use for: All Steel
- Detail: AWS A5.1 ER70S-6 & JIS Z 3312 YGW12
- NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 40.7
- Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
- Elongation (%): 45
- Wintech Contact Tip M6 x 28 E - Cuatribut:
- Compatible for: MIG Torch Binzel Type
- BRIDGE Welding Electrode (Kawat Las Elektrode)Deskripsi:Applications: It is suitable for welding of Rm 430Mpa level low Carbon Steel structure. Characteristics: J422 is a rutile type electrode. Can be welding by both AC and DC power source and can be for all-position. It have excellent welding performance as stable arc, little spatter, easy slag, removal and reignition-ability etc. Attention: In generall, dont neet to be re-dry the electrode before welding. When it be affected with damp, should be re-dry it at 150°C-170°C for 0.5-1 hour Welding positions: PA, PB, PC, PD, PE, PF
- Proflex Flexible Duct Glasswool 24K (Selang Udara Fleksibel)Deskripsi:Flexibel Round Duct insulationDipakai untuk menyalurkan udara dingin dan hangat pada instalasi udara, AC, Dapur, dan sebagainyaatribut:
- Material: Aluminium Glasswool 24K
- Length (m): 10
- Insulation Density: 24K
- KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- LINCOLN ELECTRIC Hardfacing Welding Wire Flux-Cored (Kawat Las)Deskripsi:These hardfacing alloys resist wear caused by parts sliding or rolling against each other with little or no lubrication. They are commonly used for creating overlaying surfaces on equipment such as tractor rollers, idlers and drive sprockets, power shovel tumblers, and shafts.atribut:
- UNSPSC: 23171510
- Alloy Composition (%): 5.61 to 6.44 Chromium, 1.24 to 1.3 Manganese, 0.93 to 1.18 Silicon, 0.55 to 0.65 Molybdenum, 0.39 to 0.47 Carbon, Balance Iron
- Alloy Type: Metal-to-Metal
- Arbor Hole Diameter (in): 2
- Compatible Shielding Gas (%): 98 Argon/2 Oxygen; 75 Argon/25 Carbon Dioxide
- For Material Type: Carbon Steel; Low-Alloy Steel
- For Welding Position: Flat; Horizontal
- Manufacturer Part Number: ED028176
- Process: Flux-Cored Welding (FCAW)
- Series: Lincore 55-G
- Shielding Type: Gas-Shielded
- Spool Diameter (in): 12
- Spool Type: Plastic Spool
- Spool Width (in): 4
- Weight (lbs): 25
- Welding Current Designation: DCEP
- Wire Diameter (inch): 0.045
- Wire Type: Flux-Cored
- WOKIN Welding Wire CO₂ (Kawat Las)atribut:
- Classification: AWS A5.18 ER70S-6
- Weight per Roll (kg): 15
Daftar Harga kawat las co2 Terbaru November 2026
| ENKA Welding Wire CO2 (Kawat Las) | Rp1.099.900 |
| Weldtex Welding Wire Mild Steel MIG CO₂ (Kawat Las) | Rp419.900 |
| ROHA Welding Wire CO2 Roll (Kawat Las) | Rp479.900 |
| Proflex Flexible Duct Glasswool 16K (Selang Udara Fleksibel) | Rp249.900 |
| ROHA Welding Wire CO2 Roll (Kawat Las) | Rp169.900 |
| NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda) | Rp39.900 |
| monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las) | Rp189.900 |
| NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda) | Rp40.900 |
| DAIDEN Welding Wire (Kawat Las) | Rp169.900 |
| ROHA Welding Wire Roll (Kawat Las) | Rp469.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/ENKA%20Welding%20Wire%20CO2%20(Kawat%20Las)/8iP104666306-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/Weldtex%20Welding%20Wire%20Mild%20Steel%20MIG%20CO%E2%82%82%20(Kawat%20Las)/egP115721520-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/ROHA%20Welding%20Wire%20CO2%20Roll%20(Kawat%20Las)/3yP103672142-1.jpg)
/plP110426921-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/ROHA%20Welding%20Wire%20CO2%20Roll%20(Kawat%20Las)/89P106342297-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-460%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1gP103216052-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/DAIDEN%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/raP106378982-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/ROHA%20Welding%20Wire%20Roll%20(Kawat%20Las)/ofP109093879-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Stainless%20Steel%20NSN-308%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1pP103216061-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/Wintech%20Contact%20Tip%20M6%20x%2028%20E%20-%20Cu/lbP107149767-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/BRIDGE%20Welding%20Electrode%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/myP115719826-1.jpg)
/qdP110426949-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/KOBELCO%20Welding%20Electrode%20RB-26%20Series/P102927920-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Hardfacing/LINCOLN%20ELECTRIC%20Hardfacing%20Welding%20Wire%20Flux-Cored%20(Kawat%20Las)/ouP109492894-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/WOKIN%20Welding%20Wire%20CO%E2%82%82%20(Kawat%20Las)/0bP110929011-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/KRISBOW%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/8eP104585302-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Stainless%20Steel/Weldmax%20Stainless%20Steel%20MIG%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/iwP106777680-1.webp)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)